Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsS ou taille 7
- Taille pour hommeS
Détails
- Détails supplémentairesCompatible avec les écrans tactiles, tricot sans couture, lavable, de qualité alimentaire, construction écologique
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaNiveau 4
- Poignée antidérapanteOui
- ApplicationUsage général, manipulation des aliments
- Matériau arrièreMélange de polyester recyclé synthétique
- Conception enduiteEnduit de palmier
- Couverture du revêtementEnduit de palmier
- Matériau de revêtementCaoutchouc naturel
- CouleurNoir/Bleu
- Style reversPoignet en tricot
- Type de poignetPoignet en tricot
- CoupeA1
- DescriptionGants de travail à usage général
- Mot-clé de descriptionEnduit
- Type de serviceUsage général
- EN3884121 X
- Approuvé par la FDAOui
- Couverture des doigtsDoigt complet
- Motif de gantsTricot sans couture
- Motif de priseMicromousse
- Type de mainPaire
- Utilisation dans l’industrieEntretien, main-d’œuvre générale, fabrication, assemblage, entreposage
- IsoléNon
- Jauge de tricot18
- Capacité de blanchimentLavable
- Couleur du ligneurBleu foncé
- Matériau de la doublureNylon, mélange de polyester recyclé
- Matériau de la doublureNylon
- Coutures de doublureSans coutures
- Numéro de catalogue du fabricant1041-S (7)
- MatérielNylon, polyester recyclé
- Type de produitGants en tricot - Enduits
- Caractéristiques de la paumeMicro-mousse enduite de nitrile
- Gamme de produitsHelix
- Type de protectionCoupure, abrasion, perforation, usage général
- Sans couturesOui
- SérieHélice 1041
- Normes respectéesANSI/ISEA 105-2024, EN 388
- TypeEnduit