Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTG ou taille 10
- Taille pour hommeXL
- Taille pour femmesXL
Détails
- Détails supplémentairesCompatible avec les écrans tactiles, tricot sans couture, lavable, de qualité alimentaire, écologique
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaNiveau 4
- Poignée antidérapanteOui
- ApplicationUsage général, manipulation des pièces
- Matériau arrièreMélange de polyester recyclé synthétique
- Conception enduiteEnduit de palmier
- Couverture du revêtementEnduit de palmier
- Matériau de revêtementCaoutchouc naturel
- CouleurNoir/Bleu
- Style reversPoignet en tricot élastique
- Type de poignetPoignet en tricot
- CoupeA1
- DescriptionGants de travail tout usage confortables dotés d’une coquille de calibre 18 et d’un revêtement en nitrile avec capacités d’écran tactile
- Mot-clé de descriptionEnduit
- Type de serviceUsage général
- EN3884121 X
- Approuvé par la FDAOui
- Couverture des doigtsDoigt complet
- Motif de gantsTricot sans couture
- Motif de priseMicromousse
- Type de mainPaire
- ComprendUne paire
- Utilisation dans l’industrieEntretien, main-d’œuvre générale, fabrication, assemblage, service alimentaire
- IsoléNon
- Jauge de tricot18
- Capacité de blanchimentLavable
- Couleur du ligneurBleu foncé
- Matériau de la doublureNylon, mélange de polyester recyclé
- Matériau de la doublureNylon
- Coutures de doublureSans coutures
- Numéro de catalogue du fabricant1041-TG (10)
- MatérielNitrile
- Type de produitGants en tricot - Enduits
- Caractéristiques de la paumeRevêtement en mousse de nitrile
- Gamme de produitsHelix
- Type de protectionUsage général, abrasion
- Réfléchissant ou haute visibilitéNon
- Sans couturesOui
- SérieHélice 1041
- Normes respectéesConforme aux normes ANSI/ISEA 105-2024, EN 388, FDA
- Pris en charge ou non pris en chargePris en charge
- TypeEnduit