Motion
1032-XL (10)

HEXARMOR
1032-XL (10)

Gants en tricot enduits de polyuréthane, taille TG ou taille 10 , enduits de polyuréthane, poignet en tricot, calibre 18 , nylon, matériau en polyester
N° D’ARTICLE MI14933620
N° MFR1032-XL (10)
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HEXARMOR
1032-XL (10)

Gants en tricot enduits de polyuréthane, taille TG ou taille 10 , enduits de polyuréthane, poignet en tricot, calibre 18 , nylon, matériau en polyester
N° D’ARTICLE MI14933620
N° MFR1032-XL (10)
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TG ou taille 10
  • Taille pour homme
    XL
  • Taille pour femmes
    XL

Détails

  • Détails supplémentaires
    Compatible avec les écrans tactiles, tricot sans couture, lavable, emballé pour la distribution
  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    Niveau 3
  • Poignée antidérapante
    Oui
  • Matériau arrière
    Synthétique
  • Conception enduite
    Enduit de palmier
  • Couverture du revêtement
    Enduit de palmier
  • Matériau de revêtement
    Polyuréthane
  • Style revers
    Poignet en tricot
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Coupe
    A1
  • Description
    Gants de travail sans couture pour écran tactile dotés d’une coquille bleue en mélange de polyester et nylon de calibre 18 et d’un revêtement de paume en polyuréthane flexible
  • Mot-clé de description
    Enduit
  • Couverture des doigts
    Doigt complet
  • Motif de gants
    Tricot sans couture
  • Motif de prise
    Texturé
  • Type de main
    Paire
  • Comprend
    Une paire
  • Isolé
    Non
  • Jauge de tricot
    18
  • Capacité de blanchiment
    Lavable
  • Couleur du ligneur
    Bleu
  • Matériau de la doublure
    Polyester, mélange de nylon
  • Matériau de la doublure
    Nylon
  • Coutures de doublure
    Sans coutures
  • Non pelucheux
    Non
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1032-TG (10)
  • Matériel
    Nylon, polyester
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Caractéristiques de la paume
    Enduit
  • Gamme de produits
    Helix
  • Type de protection
    Coupure, abrasion, perforation
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Non
  • Sans coutures
    Oui
  • Série
    Hélice 1032
  • Normes respectées
    ANSI/ISEA 105-2024
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Pris en charge
  • Type
    Enduit

Aperçu

Description du fabricant
1032-XL (10) MÉLANGE DE NYLON HELIX 18G A1 SH