Motion
1052-S (7)

HEXARMOR
1052-S (7)

Gants en tricot enduits de polyuréthane, taille P ou 7 , enduits de polyuréthane, poignet en tricot, calibre 18 , PEHP, matériau en nylon
N° D’ARTICLE MI14933628
N° MFR1052-S (7)
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HEXARMOR
1052-S (7)

Gants en tricot enduits de polyuréthane, taille P ou 7 , enduits de polyuréthane, poignet en tricot, calibre 18 , PEHP, matériau en nylon
N° D’ARTICLE MI14933628
N° MFR1052-S (7)
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    S ou taille 7
  • Taille pour homme
    S
  • Taille pour femmes
    S

Détails

  • Détails supplémentaires
    Compatible avec les écrans tactiles, tricot sans couture, lavable, sans fibre de verre, sans acier
  • Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea
    Niveau 4
  • Poignée antidérapante
    Oui
  • Application
    Outils électriques portatifs, tournevis, tournevis à rivets
  • Matériau arrière
    Gants en tricot, enduits, synthétiques
  • Conception enduite
    Enduit de palmier
  • Couverture du revêtement
    Enduit de palmier
  • Matériau de revêtement
    Polyuréthane
  • Couleur
    Blanc
  • Style revers
    Poignet en tricot
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Coupe
    A3
  • Description
    Gants détachables Helix 1052
  • Mot-clé de description
    À détacher
  • Type de service
    Usage général
  • EN388
    3 X31B
  • Couverture des doigts
    Doigt complet
  • Motif de gants
    Tricot sans couture
  • Motif de prise
    Texturé
  • Type de main
    Paire
  • Comprend
    Une paire
  • Utilisation dans l’industrie
    Fabrication, entretien
  • Isolé
    Non
  • Jauge de tricot
    18
  • Capacité de blanchiment
    Lavable à la machine
  • Couleur du ligneur
    Blanc
  • Matériau de la doublure
    Hppe, mélange de nylon
  • Matériau de la doublure
    Tricot
  • Coutures de doublure
    Sans coutures
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1052-S (7)
  • Matériel
    HPPE, nylon
  • Type de produit
    Gants en tricot - Enduits
  • Caractéristiques de la paume
    Enduit de polyuréthane
  • Gamme de produits
    Helix
  • Type de protection
    Coupure, abrasion, perforation
  • Code PSC
    8415
  • Réfléchissant ou haute visibilité
    Non
  • Sans coutures
    Oui
  • Série
    Hélice 1052
  • Normes respectées
    ANSI/ISEA 105, EN 388
  • Pris en charge ou non pris en charge
    Pris en charge
  • Type
    Enduit

Aperçu

Description du fabricant
1052-S (7) COQUILLE DE MÉLANGE HELIX 18G A3 HPPE