Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTG ou taille 10
- Taille pour hommeXL
Détails
- Détails supplémentairesCompatible avec les écrans tactiles, tricot sans couture, lavable, sans fibre de verre, sans acier
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi IseaANSI 4
- Poignée antidérapanteOui
- ApplicationOutils électriques portatifs, tournevis, tournevis à rivets
- Matériau arrièreGants en tricot, enduits, synthétiques
- Conception enduiteEnduit de palmier
- Couverture du revêtementEnduit de palmier
- Matériau de revêtementPolyuréthane
- CouleurBlanc
- Style reversPoignet en tricot
- Type de poignetPoignet en tricot
- CoupeA3
- DescriptionGants détachables Helix 1052 avec doigts détachables et revêtement en polyuréthane
- Mot-clé de descriptionÀ détacher
- Type de serviceUsage général
- EN3883 X31B
- Couverture des doigtsDoigt complet
- Motif de gantsTricot sans couture
- Motif de priseTexturé
- Type de mainPaire
- IsoléNon
- Jauge de tricot18
- Capacité de blanchimentLavable à la machine
- Couleur du ligneurBlanc
- Matériau de la doublureHppe, mélange de nylon
- Matériau de la doublureTricot
- Coutures de doublureSans coutures
- Numéro de catalogue du fabricant1052-TG (10)
- MatérielHPPE, nylon
- Type de produitGants en tricot - Enduits
- Caractéristiques de la paumeEnduit de polyuréthane
- Gamme de produitsHelix
- Type de protectionCoupure, abrasion, perforation
- Code PSC8415
- Réfléchissant ou haute visibilitéNon
- Sans couturesOui
- SérieHélice 1052
- Normes respectéesANSI/ISEA 105-2024, EN 388
- Pris en charge ou non pris en chargePris en charge
- TypeEnduit