Motion
35B26SS
Pignon d’alésage en stock – moyeu « B », dents 26 , alésage en stock 1.3750 , matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI14936893
N° MFR35B26SS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage en stock – moyeu « B », dents 26 , alésage en stock 1.3750 , matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI14936893
N° MFR35B26SS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.3750 po
  • Diamètre du moyeu
    2.0000 po
  • Diamètre extérieur
    3.3100 po
  • Poids
    1.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Pays d’origine
    Chine
  • Style de concentrateur
    « B »
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    195057058361
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    26
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
35B26SS 35B26SS,PIGNON DE CHAÎNE DE GALETS