Motion
60B40SS
Pignon d’alésage en stock – moyeu « B », dents 40 , alésage en stock 1.0000 , matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI14936977
N° MFR60B40SS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage en stock – moyeu « B », dents 40 , alésage en stock 1.0000 , matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI14936977
N° MFR60B40SS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.0000 po
  • Poids
    11.91 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Pays d’origine
    Chine
  • Style de concentrateur
    « B »
  • Type de concentrateur
    B
  • Numéro CUP du fabricant
    195057070608
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    40
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock

Aperçu

Description du fabricant
60B40SS 60B40SS, PIGNON DE CHAÎNE À ROULEAUX

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good