Motion
30212-90KB2

TIMKEN
30212-90KB2

Assemblage complet de roulement à rouleaux coniques - Alésage de 60 mm, diamètre extérieur de 4.3310 po, largeur de 0.9375 po
N° D’ARTICLE MI14938907
N° MFR30212-90KB2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
30212-90KB2

Assemblage complet de roulement à rouleaux coniques - Alésage de 60 mm, diamètre extérieur de 4.3310 po, largeur de 0.9375 po
N° D’ARTICLE MI14938907
N° MFR30212-90KB2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.26 po
  • Diamètre extérieur
    4.3310 po
  • Largeur totale
    0.9375 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux non monté
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • CUP_NON
    0053893455228

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE MÉTRIQUE 30212-90KB2 TR/MIN 4-8 OD
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon