Motion
31313-90KA5

TIMKEN
31313-90KA5

Assemblage complet de roulement à rouleaux coniques - Alésage de 65 mm, diamètre extérieur de 5.5120 po, largeur de 36 mm
N° D’ARTICLE MI14938917
N° MFR31313-90KA5
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
31313-90KA5

Assemblage complet de roulement à rouleaux coniques - Alésage de 65 mm, diamètre extérieur de 5.5120 po, largeur de 36 mm
N° D’ARTICLE MI14938917
N° MFR31313-90KA5
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    4.882 po
  • Diamètre extérieur
    5.5120 po
  • Largeur totale
    36 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux non monté
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • CUP_NON
    0053893438467

Aperçu

Description du fabricant
ENSEMBLE MÉTRIQUE 31313-90KA5 TR/MIN 4-8 OD