Spécifications
Dimensions
- Hauteur2.1000 po
- Longueur43.7200 po
- Puissance353 W
- Largeur14.1000 po
Détails
- CertificationDLC, UL, FCC, RoHS
- CouleurBlanc
- Indice de rendu des couleurs80+ CRI
- Température de la couleur4,000K / 5,000 K
- GradationOui
- Efficacité167 lm/l
- Type de lampeDEL
- Longévité309,000 heures
- Sortie lumineuse58,933 lm
- FormeRectangulaire
- Tension120-277 V / 480 V
Aperçu
- Conçu pour illuminer une grande variété de décors, y compris les commerces, les commerces industriels et les commerces de détail.
- Entretien garanti de la lumière.
- RCI supérieur pour votre application
- Meilleure gestion thermique.
- Coût total de possession le plus bas