Motion
AL-BE-HBR-21L-LKFS

ABACO LIGHTING
AL-BE-HBR-21L-LKFS

Luminaire à baie basse et à baie élevée – 154 W, 120 - 277 V, sortie lumineuse de 21,112 lm, longévité de 149,000 heures
N° D’ARTICLE MI14943046
N° MFRAL-BE-HBR-21L-LKFS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ABACO LIGHTING
AL-BE-HBR-21L-LKFS

Luminaire à baie basse et à baie élevée – 154 W, 120 - 277 V, sortie lumineuse de 21,112 lm, longévité de 149,000 heures
N° D’ARTICLE MI14943046
N° MFRAL-BE-HBR-21L-LKFS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    5.7000 po
  • Longueur
    11.0000 po
  • Puissance
    154 W
  • Largeur
    11.0000 po

Détails

  • Certification
    DLC, UL, FCC, IP65
  • Couleur
    Blanc
  • Indice de rendu des couleurs
    80+ CRI
  • Température de la couleur
    4,000K / 5,000 K
  • Gradation
    Oui
  • Efficacité
    153 lm/l
  • Type de lampe
    DEL
  • Longévité
    149,000 heures
  • Sortie lumineuse
    21,112 lm
  • Forme
    Ronde
  • Tension
    120 - 277 V

Aperçu

Description du fabricant
AL-BE-HBR-21L-LKFS DEL HAUT DE GAMME RONDE HIG
  • Conçu pour illuminer une grande variété de décors, y compris les commerces, les commerces industriels et les commerces de détail.
  • Entretien garanti de la lumière.
  • RCI supérieur pour votre application
  • Meilleure gestion thermique.
  • Coût total de possession le plus bas