Motion
AL-BE-HBVT3-34-8-40-U

ABACO LIGHTING
AL-BE-HBVT3-34-8-40-U

Luminaire à baie basse et à baie élevée – 240 W, 120 - 277 V, 174,000 h de longévité
N° D’ARTICLE MI14943051
N° MFRAL-BE-HBVT3-34-8-40-U
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ABACO LIGHTING
AL-BE-HBVT3-34-8-40-U

Luminaire à baie basse et à baie élevée – 240 W, 120 - 277 V, 174,000 h de longévité
N° D’ARTICLE MI14943051
N° MFRAL-BE-HBVT3-34-8-40-U
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    8.5000 po
  • Longueur
    14.2000 po
  • Puissance
    240 W
  • Largeur
    14.2000 po

Détails

  • Certification
    DLC, UL, FCC, IP66
  • Couleur
    Noir
  • Indice de rendu des couleurs
    80+ CRI
  • Température de la couleur
    4,000K / 5,000 K
  • Gradation
    Oui
  • Efficacité
    137 lm/l
  • Type de lampe
    DEL
  • Longévité
    174,000 heures
  • Style de montage
    Crochet/empiècement
  • Puissance de remplacement
    400-750W DHI, 8LT5
  • Forme
    Ronde
  • Tension
    120 - 277 V

Aperçu

Description du fabricant
AL-BE-HBVT3-34-8-40-U ROU DEL VAPORTIGHT
  • Excellente distribution uniforme de la lumière
  • Corps en aluminium moulé durable avec conception robuste.
  • Les DEL longue durée offrent 174,000 heures de fonctionnement avec au moins 70 % du flux lumineux initial (L70)
  • Aucune matière dangereuse, mercure ou sodium.
  • Homologué IP65 .
  • Les connecteurs électriques étanches à compression empêchent l’infiltration d’humidité.
  • Lentille en verre.