Motion
AL-PLELRXTEU

ABACO LIGHTING
AL-PLELRXTEU

Éclairage d’urgence – DEL, couleur de face transparente, 120 / 277 V
N° D’ARTICLE MI14943071
N° MFRAL-PLELRXTEU
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ABACO LIGHTING
AL-PLELRXTEU

Éclairage d’urgence – DEL, couleur de face transparente, 120 / 277 V
N° D’ARTICLE MI14943071
N° MFRAL-PLELRXTEU
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
Devis requis

Spécifications

Détails

  • Couleur
    Effacer
  • Couleur du visage
    Effacer
  • Couleur du boîtier
    Effacer
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Tension d’entrée
    120 / 277 V
  • Technologie d’éclairage
    DEL
  • Fonctionnement
    C.A.
  • Types de produits
    Éclairage d’urgence
  • Tension
    120 V / 277 V

Aperçu

Description du fabricant
SORTIE EN THERMOPLASTIQUE AL-PLELRXTEU EDGELIT
  • DEL rouge ou verte ultra lumineuse, écoénergétique et longue durée.
  • Le panneau en acrylique ultra-clair à bordure éclairée, stabilisé aux UV, offre un éclairage uniforme et uniforme.
  • La double face utilise un panneau arrière en mylar argenté ou blanc installé en usine.
  • Double tension standard 120/277 . Le voyant DEL bicolore unique avertit l’occupant de l’état de la batterie (vert normal, rouge vérifié).
  • Interrupteur de test par poussée pour les tests de conformité au code obligatoire.
  • Pile NiCd rechargeable longue durée sans entretien 4.8V (modèles EM seulement).
  • Le commutateur de transfert interne à semi-conducteurs connecte automatiquement la batterie interne à la carte DEL pour un éclairage d’urgence d’au moins 90 minutes.
  • Le chargeur à semi-conducteurs à deux vitesses entièrement automatique lance la charge de la batterie pour recharger une batterie déchargée en 24 heures.
  • Couvercle de montage EZ -snap inclus pour montage supérieur, latéral ou arrière.
  • Boîtier en thermoplastique moulé par injection, de qualité technique 5VA, ignifuge, résistant aux chocs élevés, au fini argenté, blanc ou noir.
  • Appliques à chevrons autoadhésives et gabarit de guide fournis pour l’indication directionnelle.