Spécifications
Détails
- CouleurEffacer
- Couleur du visageEffacer
- Couleur du boîtierEffacer
- Matériau du boîtierAcrylique et aluminium
- Tension d’entrée120 / 277 V
- Technologie d’éclairageDEL
- FonctionnementC.A.
- Types de produitsÉclairage d’urgence
- Tension120 V / 277 V
Aperçu
- DEL rouge ou verte ultra lumineuse, écoénergétique et longue durée.
- Le panneau en acrylique ultra-clair à bordure éclairée, stabilisé aux UV, offre un éclairage uniforme et uniforme.
- La double face utilise un panneau arrière en mylar argenté ou blanc installé en usine.
- Double tension standard 120/277 .
- Témoin lumineux à DEL « ON » du taux de charge/de l’alimentation et interrupteur « push-to-test » pour les tests de conformité au code obligatoire.
- Pile NiCd rechargeable longue durée sans entretien 4.8V (modèles EM seulement).
- Le commutateur de transfert interne à semi-conducteurs connecte automatiquement la batterie interne à la carte DEL pour un éclairage d’urgence d’au moins 90 minutes.
- Le chargeur à semi-conducteurs à deux vitesses entièrement automatique lance la charge de la batterie pour recharger une batterie déchargée en 24 heures.
- Compatible avec les installations de montage sur cloison sèche ou sur plafond suspendu.
- Supports de bar inclus.
- Capacité de montage mural en option.
- Boîtier en aluminium extrudé de qualité supérieure.
- L’assemblage de garniture en aluminium extrudé est facilement détachable par le dessous, ce qui permet d’accéder à l’entretien. Disponible en option en finis à revêtement en poudre noir ou blanc.
- Appliques à chevrons autoadhésives et gabarit de guide fournis pour l’indication directionnelle.