Motion
ATSP-24-4-F
Ruland ATSP-24-4-F - Ruland ATSP-24-4-F, collier de tige filetée Acme 1 1/2 po - 4 TPI, acier oxyde noir, style pince deux pièces, DE 2 3/8 po, largeur 0.563 po
N° D’ARTICLE MI14946979
N° MFRATSP-24-4-F
Prix78.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland ATSP-24-4-F - Ruland ATSP-24-4-F, collier de tige filetée Acme 1 1/2 po - 4 TPI, acier oxyde noir, style pince deux pièces, DE 2 3/8 po, largeur 0.563 po
N° D’ARTICLE MI14946979
N° MFRATSP-24-4-F
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
Prix78.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    2.3750 po
  • Largeur
    0.5625 po

Détails

  • Filetage de l’alésage
    1.5000-4
  • Construction
    Deux pièces
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Dispositif de verrouillage
    Pince
  • Matériel
    Acier oxyde noir
  • Série
    ATSP
  • Direction du filetage
    Main droite

Aperçu

Description du fabricant
COLLIER D’ARBRE FILETÉ ATSP-24-4-F ACME,