Motion
MDCDK80-38-38-A
Accouplement de disque complet - série MDCDK, 3.1250 po DE, 100 mm OAL
N° D’ARTICLE MI14947813
N° MFRMDCDK80-38-38-A
Prix529.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Accouplement de disque complet - série MDCDK, 3.1250 po DE, 100 mm OAL
N° D’ARTICLE MI14947813
N° MFRMDCDK80-38-38-A
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
Prix529.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    2 °
  • Désalignement axial
    0.0300 po
  • Taille de l’alésage
    1.4960 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.8430 po
  • Diamètre extérieur
    3.1250 po
  • Longueur totale
    100 mm
  • Désalignement parallèle
    0.0120 po
  • Poids
    2.025 lb

Détails

  • Couple dynamique sans inversion
    64.97 N-m
  • Inversion dynamique du couple
    38.00 N-m
  • Matériel
    Moyeux en aluminium anodisé|Ressorts à disque en acier inoxydable
  • Nombre de disques
    2
  • Type de produit
    Accouplements de disque complets
  • Série
    MDCDK
  • Capacité de couple
    95.83 pi-lb
  • CUP_NON
    65432940653

Aperçu

Description du fabricant
MDCDK80-38-38-A ACCOUPLEMENT À DISQUE, DOUBLE, C