Spécifications
Dimensions
- Désalignement angulaire2 °
- Désalignement axial0.0300 po
- Taille de l’alésage1.5750 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.8430 po
- Diamètre extérieur3.1250 po
- Longueur totale100 mm
- Désalignement parallèle0.0120 po
- Poids1.972 lb
Détails
- Couple dynamique sans inversion64.97 N-m
- Inversion dynamique du couple26.13 N-m
- MatérielMoyeux en aluminium anodisé|Ressorts à disque en acier inoxydable
- Nombre de disques2
- Type de produitAccouplements de disque complets
- SérieMDCDK
- Capacité de couple95.83 pi-lb
- CUP_NON65432940660