Spécifications
Dimensions
- Profondeur de l’alésage0.9500 po
- Taille de l’alésage0.3750 po
- Taille maximale de l’alésage0.3750 po
- Diamètre extérieur0.7450 po
- Longueur totale2.6880 po
- Taille du filetageM2.5
- Poids0.231 lb
Détails
- Numéro de trousse de démarrageUBOOT12/19-NI-KIT
- Type de démarrageNon démarré
- Forme de l’alésageRonde
- Type de composantAssemblage de joint en U complet
- Entente conjointeCélibataire
- MatérielAcier inoxydable
- Angle de désalignement maximal45 °
- SérieUSCL
- Normes respectéesConforme aux minéraux de conflit | Conforme à la norme RoHS3 | Conforme à la norme REACH
- Couple de rupture statique175.00 po-lb
- CUP_NON63452937900