Motion
USCLK20-10-10-F
Joint en U de goupille et de bloc - 0.6250 po de diamètre, 1.2450 po de diamètre extérieur, 3.7500 po de longueur, matériau en acier allié
N° D’ARTICLE MI14947868
N° MFRUSCLK20-10-10-F
Prix723.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint en U de goupille et de bloc - 0.6250 po de diamètre, 1.2450 po de diamètre extérieur, 3.7500 po de longueur, matériau en acier allié
N° D’ARTICLE MI14947868
N° MFRUSCLK20-10-10-F
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
Prix723.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de l’alésage
    1.2500 po
  • Taille de l’alésage
    0.6250 po
  • Taille de la rainure de clavette
    0.1875 po
  • Diamètre extérieur
    1.2450 po
  • Longueur totale
    3.7500 po
  • Taille du filetage
    M5
  • Poids
    0.849 lb

Détails

  • Numéro de trousse de démarrage
    UBOOT20/32-NI-KIT
  • Forme de l’alésage
    Ronde
  • Entente conjointe
    Célibataire
  • Matériel
    Acier allié
  • Angle de désalignement maximal
    45 °
  • Série
    USCLK
  • Normes respectées
    ISO 9001:2015
  • CUP_NON
    63452937915

Aperçu

Description du fabricant
USCLK20-10-10-F JOINT UNIVERSEL, SIMPLE, FRICTIO