Motion
USCLK40-20-20-SS

RULAND MANUFACTURING CO
USCLK40-20-20-SS

Joint en U à goupille et bloc - 1.2500 po de diamètre, 2.4950 po de diamètre extérieur, 7.0000 po de longueur, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI14947875
N° MFRUSCLK40-20-20-SS
Prix4,766.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RULAND MANUFACTURING CO
USCLK40-20-20-SS

Joint en U à goupille et bloc - 1.2500 po de diamètre, 2.4950 po de diamètre extérieur, 7.0000 po de longueur, acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI14947875
N° MFRUSCLK40-20-20-SS
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
Prix4,766.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de l’alésage
    2.0900 po
  • Taille de l’alésage
    1.2500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    0.2500 po
  • Diamètre extérieur
    2.4950 po
  • Longueur totale
    7.0000 po
  • Taille du filetage
    M10
  • Poids
    6.551 lb

Détails

  • Numéro de trousse de démarrage
    UBOOT40/64-NI-KIT
  • Forme de l’alésage
    Ronde
  • Type de composant
    Assemblage de joint en U complet
  • Entente conjointe
    Célibataire
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Angle de désalignement maximal
    45 °
  • Série
    USCLK
  • Normes respectées
    Conforme aux minéraux de conflit | Conforme à la norme RoHS3 | Conforme à la norme REACH
  • CUP_NON
    63452937922

Aperçu

Description du fabricant
USCLK40-20-20-SS JOINT UNIVERSEL, SIMPLE, FRICTI