Motion
WCL-16-14-SS
Vis de fixation à couplage rigide - 1.7500 po de diamètre extérieur, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI14947888
N° MFRWCL-16-14-SS
Prix192.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis de fixation à couplage rigide - 1.7500 po de diamètre extérieur, matériau en acier inoxydable
N° D’ARTICLE MI14947888
N° MFRWCL-16-14-SS
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
Prix192.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    1.0000 po
  • Alésage - Côté 2
    0.8750 po
  • Longueur de l’accouplement
    1.0625 po
  • Diamètre extérieur
    1.7500 po
  • Taille de la vis
    1/4 po-28

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    +0.0020 po à +0.0005 po | +0.051 mm à +0.013 mm
  • Matériau de couplage
    Acier inoxydable
  • Nombre de vis verrouillées
    2
  • Type de produit
    Vis de fixation, raccords rigides
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
WCL-16-14-SS ACCOUPLEMENT RIGIDE COURT, UN-P