Motion
WCL-20-18-F
Raccord rigide de vis de fixation - 2.0625 po de diamètre extérieur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI14947893
N° MFRWCL-20-18-F
Prix144.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord rigide de vis de fixation - 2.0625 po de diamètre extérieur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI14947893
N° MFRWCL-20-18-F
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
Prix144.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    1.2500 po
  • Alésage - Côté 2
    1.1250 po
  • Longueur de l’accouplement
    1.0625 po
  • Diamètre extérieur
    2.0625 po

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    +0.0020 po à +0.0005 po | +0.0508 mm à +0.0127 mm
  • Matériau de couplage
    Acier
  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Nombre de vis verrouillées
    2
  • Type de produit
    Vis de fixation, raccords rigides
  • Matériau de la vis
    Acier allié

Aperçu

Description du fabricant
WCL-20-18-F ACCOUPLEMENT RIGIDE COURT, UN-PI