Motion
WSP-18-16-F
Raccord rigide à pince - Acier, Alésage - Côté 1 : 1.1250 po, Alésage - Côté 2 : 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI14947913
N° MFRWSP-18-16-F
Prix210.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord rigide à pince - Acier, Alésage - Côté 1 : 1.1250 po, Alésage - Côté 2 : 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI14947913
N° MFRWSP-18-16-F
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
Prix210.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    1.1250 po
  • Alésage - Côté 2
    1.0000 po
  • Longueur de l’accouplement
    1.0625 po
  • Diamètre extérieur
    1.8750 po
  • Longueur totale
    1.0625 po
  • Taille de la vis
    1/4-28

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    +0.0020 po à +0.0005 po | +0.051 mm à +0.013 mm
  • Matériau de couplage
    Acier
  • Type de couplage
    Pince deux pièces
  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Lubrification
    Imprégné d’huile naphténique
  • Nombre de vis verrouillées
    4
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Matériau de la vis
    Acier allié

Aperçu

Description du fabricant
WSP-18-16-F ACCOUPLEMENT RIGIDE COURT, DEUX BROCHES

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good