Motion
WSP-20-16-F
Raccord rigide à pince - Acier, Alésage - Côté 1 : 1.2500 po, Alésage - Côté 2 : 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI14947915
N° MFRWSP-20-16-F
Prix198.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord rigide à pince - Acier, Alésage - Côté 1 : 1.2500 po, Alésage - Côté 2 : 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI14947915
N° MFRWSP-20-16-F
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
Votre prix198.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    1.2500 po
  • Alésage - Côté 2
    1.0000 po
  • Diamètre à l’alésage
    1.2500 po
  • Longueur de l’accouplement
    1.0625 po
  • Diamètre extérieur
    1.0000 po
  • Longueur totale
    1.5000 po
  • Taille de la vis
    1/4 po-28

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    0.0508 mm à 0.0127 mm | +0.0020 po à +0.0005 po
  • Matériau de couplage
    Acier
  • Type de couplage
    Pince deux pièces
  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Couple maximum transmis
    3.7300 N-m
  • Nombre de vis verrouillées
    4
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Matériau de la vis
    Acier allié
  • Cote de température
    -40 à 350 °F

Aperçu

Description du fabricant
WSP-20-16-F ACCOUPLEMENT RIGIDE COURT, DEUX BROCHES