Motion
WSP-8-6-SS
Raccord rigide à pince - Acier inoxydable, Alésage - Côté 1 : 0.5000 po, Alésage - Côté 2 : 0.3750 po
N° D’ARTICLE MI14947926
N° MFRWSP-8-6-SS
Prix159.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord rigide à pince - Acier inoxydable, Alésage - Côté 1 : 0.5000 po, Alésage - Côté 2 : 0.3750 po
N° D’ARTICLE MI14947926
N° MFRWSP-8-6-SS
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
Prix159.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    0.5000 po
  • Alésage - Côté 2
    0.3750 po
  • Diamètre à l’alésage
    0.5000 po
  • Longueur de l’accouplement
    0.8750 po
  • Diamètre extérieur
    25 mm
  • Longueur totale
    0.8750 po
  • Taille de la vis
    #8-32

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    +0.0020 po à +0.0005 po
  • Matériau de couplage
    Acier inoxydable
  • Type de couplage
    Pince deux pièces
  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Nombre de vis verrouillées
    4
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Matériau de la vis
    Acier inoxydable
  • Cote de température
    -40 à 350 °F

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD RIGIDE COURT WSP-8-6-SS , DEUX TARTES