Motion
65432938028
Ruland BC44-1 1/2 po -38MM-A, accouplement de soufflet 1 1/2 po x 38mm , haute résistance, aluminium, 2.750 po (69.9 mm), diamètre extérieur 3.431 po (87.1 mm) de longueur
N° D’ARTICLE MI14947957
N° MFR65432938028
Prix435.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland BC44-1 1/2 po -38MM-A, accouplement de soufflet 1 1/2 po x 38mm , haute résistance, aluminium, 2.750 po (69.9 mm), diamètre extérieur 3.431 po (87.1 mm) de longueur
N° D’ARTICLE MI14947957
N° MFR65432938028
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
Prix435.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage
    1.5000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.5820 po
  • Mauvais alignement axial maximal
    0.0300 po
  • Diamètre extérieur
    2.7500 po
  • Longueur totale
    3.4310 po
  • Poids
    1.099 lb

Détails

  • Couple dynamique sans inversion
    52.25 N-m
  • Inversion dynamique du couple
    26.13 N-m
  • Capacité de couple
    77.08 pi-lb

Aperçu

Description du fabricant
BC44-1 1/2"-38MM-A RACCORD À SOUFFLET, CLA