Motion
65432938183
Ruland BC50-38MM-1 po-A, articulation à soufflet 38mm x 1 po, haute rigidité, aluminium, 3.125 po (79.4 mm), diamètre extérieur 3.816 po (96.9 mm) de longueur
N° D’ARTICLE MI14948057
N° MFR65432938183
Prix500.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland BC50-38MM-1 po-A, articulation à soufflet 38mm x 1 po, haute rigidité, aluminium, 3.125 po (79.4 mm), diamètre extérieur 3.816 po (96.9 mm) de longueur
N° D’ARTICLE MI14948057
N° MFR65432938183
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
Prix500.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage
    1.4960 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.7500 po
  • Mauvais alignement axial maximal
    0.0300 po
  • Diamètre extérieur
    3.1250 po
  • Longueur totale
    3.8160 po
  • Poids
    1.887 lb

Détails

  • Couple dynamique sans inversion
    76.26 N-m
  • Inversion dynamique du couple
    38.13 N-m
  • Capacité de couple
    112.50 pi-lb

Aperçu

Description du fabricant
BC50-38MM-1"-A RACCORD À SOUFFLET, BRIDE,

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté