Motion
DCDK44-1 1/2"-32MM-A

RULAND MANUFACTURING CO
DCDK44-1 1/2"-32MM-A

Accouplement de disque complet - 2.7500 po de diamètre extérieur, 3.5313 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI14948335
N° MFRDCDK44-1 1/2"-32MM-A
Prix460.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RULAND MANUFACTURING CO
DCDK44-1 1/2"-32MM-A

Accouplement de disque complet - 2.7500 po de diamètre extérieur, 3.5313 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI14948335
N° MFRDCDK44-1 1/2"-32MM-A
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
Prix460.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    1.5000 po
  • Alésage - Côté 2
    32 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.2000 po
  • Mauvais alignement axial maximal
    0.0300 po
  • Diamètre extérieur
    2.7500 po
  • Longueur totale
    3.5313 po
  • Poids
    1.370 lb

Détails

  • Couple dynamique sans inversion
    48.02 N-m
  • Inversion dynamique du couple
    24.01 N-m
  • Revêtement de finition
    Noir anodisé
  • Matériel
    Aluminium, acier inoxydable
  • Nombre de disques
    2
  • Couple de crête
    96.03 N-m
  • Type de produit
    Accouplements de disque complets
  • Capacité de couple
    70.83 pi-lb

Aperçu

Description du fabricant
DCDK44-1 1/2"-32MM-A ACCOUPLEMENT À DISQUE, DOUB