Spécifications
Dimensions
- Désalignement angulaire2 °
- Alésage - Côté 10.8750 po
- Alésage - Côté 220 mm
- Largeur du moyeu1.2000 po
- Taille de la rainure de clavette - Côté 13/16 po
- Taille de la rainure de clavette - Côté 26 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage1.6500 po
- Mauvais alignement axial maximal0.0300 po
- Diamètre extérieur2.7500 po
- Longueur totale3.5313 po
- Désalignement parallèle0.0120 po;0.30 mm
- Pénétration de l’arbre0.7500 po à 1.6500 po x 0.7500 po à 1.6500 po
- Poids1.591 lb
Détails
- Tolérance de l’alésage+0.0010 po / -0.0000 po
- Couple dynamique sans inversion48.02 N-m
- Inversion dynamique du couple24.01 N-m
- Revêtement de finitionNoir anodisé
- Matériau du concentrateurBarre en aluminium 2024-T351
- MatérielAluminium, acier inoxydable
- Vitesse maximale10000 tr/min
- Nombre de disques2
- Couple de crête96.03 N-m
- Type de produitAccouplements de disque complets
- Fini à visOxyde noir
- Matériau de la visAcier allié
- Couple de serrage39 N-m
- Capacité de couple70.83 pi-lb
- Raideur de torsion1600 po-lb/deg;180.8 N-m/deg