Motion
DCDK50-1 3/4"-42MM-A

RULAND MANUFACTURING CO
DCDK50-1 3/4"-42MM-A

Accouplement de disque complet - 3.1250 po de diamètre extérieur, 3.9375 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI14948410
N° MFRDCDK50-1 3/4"-42MM-A
Prix529.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

RULAND MANUFACTURING CO
DCDK50-1 3/4"-42MM-A

Accouplement de disque complet - 3.1250 po de diamètre extérieur, 3.9375 po de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI14948410
N° MFRDCDK50-1 3/4"-42MM-A
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
Prix529.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    1.7500 po
  • Alésage - Côté 2
    42 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.4000 po
  • Mauvais alignement axial maximal
    0.0300 po
  • Diamètre extérieur
    3.1250 po
  • Longueur totale
    3.9375 po
  • Poids
    1.885 lb

Détails

  • Couple dynamique sans inversion
    64.96 N-m
  • Inversion dynamique du couple
    32.49 N-m
  • Revêtement de finition
    Noir anodisé
  • Matériel
    Aluminium, acier inoxydable
  • Nombre de disques
    2
  • Couple de crête
    129.93 N-m
  • Type de produit
    Accouplements de disque complets
  • Capacité de couple
    95.83 pi-lb

Aperçu

Description du fabricant
DCDK50-1 3/4"-42MM-A ACCOUPLEMENT À DISQUE, DOUB