Motion
63452940954
Ruland MCLX-1/2 po -8MM-A, raccord rigide 1/2 po x 8mm , aluminium, style pince monopièce, 1.142 po (29mm) DE, 1.772 po (45mm) Longueur
N° D’ARTICLE MI14948467
N° MFR63452940954
Prix111.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland MCLX-1/2 po -8MM-A, raccord rigide 1/2 po x 8mm , aluminium, style pince monopièce, 1.142 po (29mm) DE, 1.772 po (45mm) Longueur
N° D’ARTICLE MI14948467
N° MFR63452940954
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
Prix111.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage
    0.5000 po
  • Diamètre max. du dégagement
    1.0670 po
  • Diamètre extérieur
    1.1420 po
  • Longueur totale
    1.7720 po
  • Poids
    0.158 lb

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    +0.0020 po / +0.0005 po
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Norme d’ajustement ISO
    ISO 9001
  • Matériel
    Aluminium
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Capacité de couple
    1.55 pi-lb

Aperçu

Description du fabricant
MCLX-1/2"-8MM-A NOMAR MONOBLOC RIGIDE