Motion
63452941030
Ruland MSPC-14MM-1/2 po-F, raccord rigide 14mm x 1/2 po, acier oxyde noir, pince de style deux pièces avec rainure de clavette, diamètre extérieur de 1.339 po (34mm), longueur de 1.969 po (50mm mm)
N° D’ARTICLE MI14948541
N° MFR63452941030
Prix335.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland MSPC-14MM-1/2 po-F, raccord rigide 14mm x 1/2 po, acier oxyde noir, pince de style deux pièces avec rainure de clavette, diamètre extérieur de 1.339 po (34mm), longueur de 1.969 po (50mm mm)
N° D’ARTICLE MI14948541
N° MFR63452941030
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
Prix335.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage
    0.5510 po
  • Diamètre max. du dégagement
    1.5510 po
  • Diamètre extérieur
    1.3390 po
  • Longueur totale
    1.9690 po
  • Poids
    0.526 lb

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    +0.0020 po / +0.0005 po
  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Norme d’ajustement ISO
    ISO 9001
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Capacité de couple
    7.01 pi-lb

Aperçu

Description du fabricant
MSPC-14MM-1/2"-F NOMAR DEUX PIÈCES RIGIDES C