Motion
63452941112
Ruland MSPX-1/4 po -5MM-SS, 1/4 po x 5mm Raccord rigide, acier inoxydable 303 , pince en deux pièces, 0.591 po (15mm) DE, 0.866 po (22mm) Longueur
N° D’ARTICLE MI14948592
N° MFR63452941112
Prix187.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland MSPX-1/4 po -5MM-SS, 1/4 po x 5mm Raccord rigide, acier inoxydable 303 , pince en deux pièces, 0.591 po (15mm) DE, 0.866 po (22mm) Longueur
N° D’ARTICLE MI14948592
N° MFR63452941112
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
Prix187.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage
    0.2500 po
  • Diamètre max. du dégagement
    0.5910 po
  • Diamètre extérieur
    0.5900 po
  • Longueur totale
    0.8660 po
  • Poids
    0.106 lb

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    +0.0020 po / +0.0005 po
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Norme d’ajustement ISO
    ISO 9001
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Capacité de couple
    0.27 pi-lb

Aperçu

Description du fabricant
MSPX-1/4"-5MM-SS NOMAR DEUX PIÈCES RIGIDES C