Motion
63452941117
Ruland MSPX-14MM-3/8 po-SS, raccord rigide 14mm x 3/8 po, acier inoxydable 303 , style pince deux pièces, diamètre extérieur 1.339 po (34mm), longueur 1.969 po (50mm)
N° D’ARTICLE MI14948602
N° MFR63452941117
Prix328.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruland MSPX-14MM-3/8 po-SS, raccord rigide 14mm x 3/8 po, acier inoxydable 303 , style pince deux pièces, diamètre extérieur 1.339 po (34mm), longueur 1.969 po (50mm)
N° D’ARTICLE MI14948602
N° MFR63452941117
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
Prix328.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’alésage
    0.5510 po
  • Diamètre max. du dégagement
    1.5510 po
  • Diamètre extérieur
    1.3390 po
  • Longueur totale
    1.9690 po
  • Poids
    0.640 lb

Détails

  • Tolérance de l’alésage
    +0.0020 po / +0.0005 po
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Norme d’ajustement ISO
    ISO 9001
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Raccords rigides à pince
  • Capacité de couple
    3.98 pi-lb

Aperçu

Description du fabricant
MSPX-14MM-3/8 PO ACIER INOXYDABLE NOMAR RIGIDE EN DEUX PIÈCES