Motion
TTR1219RPSD7T-2.0Q5-CTR

BANNER ENGINEERING CORP
TTR1219RPSD7T-2.0Q5-CTR

Tableau de capteurs de faisceau TTR série 7 48.0 entre trames ; Espacement du faisceau : 162 mm ; Plage de gain standard : 120 mm ; Sortie : DO PNP ; Entrée : 18-30 V CC ; 2 m (6.5 pi) M12 Connecteur mâle Embout T : Montage sur fente en T
N° D’ARTICLE MI14951678
N° MFRTTR1219RPSD7T-2.0Q5-CTR
Prix562.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BANNER ENGINEERING CORP
TTR1219RPSD7T-2.0Q5-CTR

Tableau de capteurs de faisceau TTR série 7 48.0 entre trames ; Espacement du faisceau : 162 mm ; Plage de gain standard : 120 mm ; Sortie : DO PNP ; Entrée : 18-30 V CC ; 2 m (6.5 pi) M12 Connecteur mâle Embout T : Montage sur fente en T
N° D’ARTICLE MI14951678
N° MFRTTR1219RPSD7T-2.0Q5-CTR

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix562.65 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de produit
    Capteurs photoélectriques

Aperçu

Description du fabricant
812487 TTR1219RPSD7T-2.0Q5-CTR TTR