Motion
TTR838APSB9T-1.0Q3-059

BANNER ENGINEERING CORP
TTR838APSB9T-1.0Q3-059

Tableau de capteurs de faisceau TTR série 9 33.0 entre trames; espacement du faisceau : 93.1 mm; plage de gain standard : 120 mm; sortie : LO PNP; entrée : 24-30 V c.c.; 1.0 m (3.3 pi) M8 capuchons d’extrémité de connecteur mâle à bouton-pression T : montage à fente en T
N° D’ARTICLE MI14951701
N° MFRTTR838APSB9T-1.0Q3-059
Prix600.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BANNER ENGINEERING CORP
TTR838APSB9T-1.0Q3-059

Tableau de capteurs de faisceau TTR série 9 33.0 entre trames; espacement du faisceau : 93.1 mm; plage de gain standard : 120 mm; sortie : LO PNP; entrée : 24-30 V c.c.; 1.0 m (3.3 pi) M8 capuchons d’extrémité de connecteur mâle à bouton-pression T : montage à fente en T
N° D’ARTICLE MI14951701
N° MFRTTR838APSB9T-1.0Q3-059
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
Prix600.95 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de produit
    Capteurs photoélectriques

Aperçu

Description du fabricant
813669 TTR838APSB9T-1.0Q3-059 TTR