Motion
TTR550RPSA9T-2.0RJ-CTR

BANNER ENGINEERING CORP
TTR550RPSA9T-2.0RJ-CTR

Tableau de capteurs de faisceau de la série TTR 9 21.7 po entre les cadres; espacement du faisceau : 54 mm; plage de gain standard : 120 mm; sortie : PNP DO; entrée : 24-30 V c.c.; 2 m (6.5 pi) RJ11 connecteurs Embouts T : montage sur fente en T
N° D’ARTICLE MI14951706
N° MFRTTR550RPSA9T-2.0RJ-CTR
Prix555.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BANNER ENGINEERING CORP
TTR550RPSA9T-2.0RJ-CTR

Tableau de capteurs de faisceau de la série TTR 9 21.7 po entre les cadres; espacement du faisceau : 54 mm; plage de gain standard : 120 mm; sortie : PNP DO; entrée : 24-30 V c.c.; 2 m (6.5 pi) RJ11 connecteurs Embouts T : montage sur fente en T
N° D’ARTICLE MI14951706
N° MFRTTR550RPSA9T-2.0RJ-CTR
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
Prix555.00 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Type de produit
    Capteurs photoélectriques

Aperçu

Description du fabricant
813946 TTR550RPSA9T-2.0RJ-CTR TTR