Motion
PSW-24-2
Alimentation c.c. - Montage mural ; Entrée : 100-240 V c.a. 50/60 Hz ; Fiche de sortie à lames multiples ; Sortie : 24 V c.c. 2A ; 3.5 m (11.5 pi) 5 broches M12 QD ; Homologué UL Classe 2
N° D’ARTICLE MI14953119
N° MFRPSW-24-2
Prix142.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Alimentation c.c. - Montage mural ; Entrée : 100-240 V c.a. 50/60 Hz ; Fiche de sortie à lames multiples ; Sortie : 24 V c.c. 2A ; 3.5 m (11.5 pi) 5 broches M12 QD ; Homologué UL Classe 2
N° D’ARTICLE MI14953119
N° MFRPSW-24-2

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix142.93 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ALIMENTATION 815076 PSW-24-2 CC - MUR