Motion
AL-BE-MPAL-4-KFS-U

ABACO LIGHTING
AL-BE-MPAL-4-KFS-U

Lampe de sécurité et projecteur - DEL, 31 W, 120-277 V, sortie lumineuse 4,526 lm
N° D’ARTICLE MI14954236
N° MFRAL-BE-MPAL-4-KFS-U
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ABACO LIGHTING
AL-BE-MPAL-4-KFS-U

Lampe de sécurité et projecteur - DEL, 31 W, 120-277 V, sortie lumineuse 4,526 lm
N° D’ARTICLE MI14954236
N° MFRAL-BE-MPAL-4-KFS-U
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    9.0000 po
  • Longueur
    8.7000 po
  • Puissance
    31 W
  • Largeur
    1.9000 po

Détails

  • Certification
    DLC, UL, IP66
  • Indice de rendu des couleurs
    80+ CRI
  • Gradation
    Non
  • Efficacité
    145 lm/l
  • Type de lampe
    DEL
  • Couleur pâle
    Blanc
  • Longévité
    372,000 heures
  • Sortie lumineuse
    4,526 lm
  • Tension
    120-277 V

Aperçu

Description du fabricant
AL-BE-MPAL-4-KFS-U DEL À USAGE MULTIPLE SONT
  • Disponible avec montage 1/2-inch jointures ou jaunesBoîtier en aluminium moulé durable avec revêtement en poudre de bronzeTesté au sel pour la durabilité