Motion
GSNI3000170

AS RAYMOND
GSNI3000170

0.87X26.3X10.98 S 170# NTR RESSORT À GAZ ARBRE
N° D’ARTICLE MI14986211
N° MFRGSNI3000170
Prix80.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
GSNI3000170

0.87X26.3X10.98 S 170# NTR RESSORT À GAZ ARBRE
N° D’ARTICLE MI14986211
N° MFRGSNI3000170
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
Prix80.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur étendue
    26.30 po
  • Force
    170 lb
  • Hauteur
    0.953 po
  • Longueur
    1.139 po
  • Diamètre de la tige
    10 mm
  • Longueur de l’épaule
    24.88 po
  • Accident vasculaire cérébral
    10.98 po
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Diamètre du tube
    22 mm
  • Poids
    5.18 lb
  • Largeur
    0.95 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier au carbone ordinaire - Fini noir
  • Plage de température de fonctionnement
    -13°F à 176 °F
  • Types de produits
    Ressort à gaz
  • Matériau de la tige
    Acier au carbone moyen - Fini nitrure noir
  • Série
    Ressort à gaz en nitrure noir

Aperçu

Description du fabricant
GSNI3000170 0.87X26.3X10.98 S 170# NTR S
  • Arbre en nitrile pour une résistance accrue à la corrosion/une construction exclusive du joint permet un montage dans presque toutes les positions