Spécifications
Dimensions
- Longueur étendue20.20 po
- Force50 lb
- Hauteur0.996 po
- Longueur0.875 po
- Diamètre de la tige10 mm
- Longueur de l’épaule17.83 po
- Accident vasculaire cérébral7.91 po
- FiletageM8 x 1.25
- Diamètre du tube22 mm
- Poids4.06 lb
- Largeur1.00 po
Détails
- Matériau du corpsAcier au carbone ordinaire - Fini noir
- Plage de température de fonctionnement-13°F à 176 °F
- Types de produitsRessort à gaz
- Matériau de la tigeAcier au carbone moyen - Fini nitrure noir
- SérieRessort à gaz en nitrure noir
Aperçu
- Arbre en nitrile pour une résistance accrue à la corrosion/une construction exclusive du joint permet un montage dans presque toutes les positions