Spécifications
Dimensions
- Longueur étendue26.97 po
- Force90 lb
- Hauteur0.953 po
- Longueur1.168 po
- Diamètre de la tige10 mm
- Longueur de l’épaule25.55 po
- Accident vasculaire cérébral11.81 po
- FiletageM6 x 1.0
- Diamètre du tube22 mm
- Poids5.32 lb
- Largeur0.95 po
Détails
- Matériau du corpsAcier au carbone ordinaire - Fini noir
- Plage de température de fonctionnement-13°F à 176 °F
- Types de produitsRessort à gaz
- Matériau de la tigeAcier au carbone moyen - Fini nitrure noir
- SérieRessort à gaz en nitrure noir
Aperçu
Description du fabricant
GSNI305090 0.87X27X11.81 STK NO 90 NTR SHA
- Arbre en nitrile pour une résistance accrue à la corrosion/une construction exclusive du joint permet un montage dans presque toutes les positions