Motion
GSNI320020

AS RAYMOND
GSNI320020

0.87X30.9X13.78STK 22Nbre D’ARBRE NTR À GAZ PRINTEMPS
N° D’ARTICLE MI14986280
N° MFRGSNI320020
Prix91.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
GSNI320020

0.87X30.9X13.78STK 22Nbre D’ARBRE NTR À GAZ PRINTEMPS
N° D’ARTICLE MI14986280
N° MFRGSNI320020
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
Prix91.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur étendue
    30.91 po
  • Force
    22 lb
  • Hauteur
    0.996 po
  • Longueur
    1.338 po
  • Diamètre de la tige
    10 mm
  • Longueur de l’épaule
    29.49 po
  • Accident vasculaire cérébral
    13.78 po
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Diamètre du tube
    23 mm
  • Poids
    6.71 lb
  • Largeur
    1.00 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier au carbone ordinaire - Fini noir
  • Plage de température de fonctionnement
    -13°F à 176 °F
  • Types de produits
    Ressort à gaz
  • Matériau de la tige
    Acier au carbone moyen - Fini nitrure noir
  • Série
    Ressort à gaz en nitrure noir

Aperçu

Description du fabricant
GSNI320020 0.87X30.9X13.78STK 22Nbre NTR SH
  • Arbre en nitrile pour une résistance accrue à la corrosion/une construction exclusive du joint permet un montage dans presque toutes les positions