Spécifications
Dimensions
- Longueur étendue21.10 po
- Force112.4 lb
- Hauteur1.213 po
- Longueur0.914 po
- Diamètre de la tige14 mm
- Longueur de l’épaule18.35 po
- Accident vasculaire cérébral7.87 po
- FiletageM10 x 1.5
- Diamètre du tube28 mm
- Poids6.18 lb
- Largeur1.21 po
Détails
- Matériau du corpsAcier inoxydable 316L
- Plage de température de fonctionnement-13°F à 176 °F
- Types de produitsRessort à gaz
- Matériau de la tigeAcier inoxydable 316L
- SérieRessort à gaz en acier inoxydable
Aperçu
- Acier inoxydable 316 /excellent choix pour les applications marines, médicales ou de services alimentaires