Motion
GSSX1666269

AS RAYMOND
GSSX1666269

GSSX1666269 28X736X300 STK 1201N SS GAZ
N° D’ARTICLE MI14986414
N° MFRGSSX1666269
Prix421.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
GSSX1666269

GSSX1666269 28X736X300 STK 1201N SS GAZ
N° D’ARTICLE MI14986414
N° MFRGSSX1666269
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
Prix421.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur étendue
    28.98 po
  • Force
    269.8 lb
  • Hauteur
    1.213 po
  • Longueur
    1.255 po
  • Diamètre de la tige
    14 mm
  • Longueur de l’épaule
    26.22 po
  • Accident vasculaire cérébral
    11.81 po
  • Filetage
    M10 x 1.5
  • Diamètre du tube
    28 mm
  • Poids
    8.84 lb
  • Largeur
    1.21 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable 316L
  • Plage de température de fonctionnement
    -13°F à 176 °F
  • Types de produits
    Ressort à gaz
  • Matériau de la tige
    Acier inoxydable 316L
  • Série
    Ressort à gaz en acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
GSSX1666269 28X736X300 STK 1201N SS GAZ
  • Acier inoxydable 316 /excellent choix pour les applications marines, médicales ou de services alimentaires