Spécifications
Dimensions
- Longueur étendue19.09 po
- Force56.2 lb
- Hauteur0.780 po
- Longueur0.827 po
- Diamètre de la tige8 mm
- Longueur de l’épaule17.68 po
- Accident vasculaire cérébral7.87 po
- FiletageM6 x 1.0
- Diamètre du tube18 mm
- Poids2.46 lb
- Largeur0.78 po
Détails
- Matériau du corpsAcier inoxydable 316L
- Plage de température de fonctionnement-13°F à 176 °F
- Types de produitsRessort à gaz
- Matériau de la tigeAcier inoxydable 316L
- SérieRessort à gaz en acier inoxydable
Aperçu
- Acier inoxydable 316 /excellent choix pour les applications marines, médicales ou de services alimentaires