Motion
GSSX2800140

AS RAYMOND
GSSX2800140

GSSX2800140 0.71X28X11.5 STK NO 140 SS GAZ
N° D’ARTICLE MI14986539
N° MFRGSSX2800140
Prix209.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
GSSX2800140

GSSX2800140 0.71X28X11.5 STK NO 140 SS GAZ
N° D’ARTICLE MI14986539
N° MFRGSSX2800140
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
Prix209.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur étendue
    27.99 po
  • Force
    140 lb
  • Hauteur
    0.780 po
  • Longueur
    1.212 po
  • Diamètre de la tige
    8 mm
  • Longueur de l’épaule
    26.57 po
  • Accident vasculaire cérébral
    11.5 po
  • Filetage
    M6 x 1.0
  • Diamètre du tube
    18 mm
  • Poids
    3.7 lb
  • Largeur
    0.78 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable 316L
  • Plage de température de fonctionnement
    -13°F à 176 °F
  • Types de produits
    Ressort à gaz
  • Matériau de la tige
    Acier inoxydable 316L
  • Série
    Ressort à gaz en acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
GSSX2800140 0.71X28X11.5 STK NO 140 SS GAZ
  • Acier inoxydable 316 /excellent choix pour les applications marines, médicales ou de services alimentaires