Spécifications
Dimensions
- Longueur étendue20.20 po
- Force130 lb
- Hauteur0.996 po
- Longueur0.875 po
- Diamètre de la tige10 mm
- Longueur de l’épaule17.83 po
- Accident vasculaire cérébral7.91 po
- FiletageM8 x 1.25
- Diamètre du tube22 mm
- Poids4.06 lb
- Largeur1.00 po
Détails
- Matériau du corpsAcier inoxydable 316L
- Plage de température de fonctionnement-13°F à 176 °F
- Types de produitsRessort à gaz
- Matériau de la tigeAcier inoxydable 316L
- SérieRessort à gaz en acier inoxydable
Aperçu
Description du fabricant
GSSX3020130 0.87X20.2X7.91STK 130Nbre SS GA
- Acier inoxydable 316 /excellent choix pour les applications marines, médicales ou de services alimentaires