Motion
GSSX3100200

AS RAYMOND
GSSX3100200

GSSX3100200 0.87X28X11.5 STK NO 200 SS GAZ
N° D’ARTICLE MI14986620
N° MFRGSSX3100200
Prix294.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
GSSX3100200

GSSX3100200 0.87X28X11.5 STK NO 200 SS GAZ
N° D’ARTICLE MI14986620
N° MFRGSSX3100200
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
Prix294.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur étendue
    27.99 po
  • Force
    200 lb
  • Hauteur
    0.996 po
  • Longueur
    1.212 po
  • Diamètre de la tige
    10 mm
  • Longueur de l’épaule
    25.63 po
  • Accident vasculaire cérébral
    11.5 po
  • Filetage
    M8 x 1.25
  • Diamètre du tube
    22 mm
  • Poids
    5.83 lb
  • Largeur
    1.00 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable 316L
  • Plage de température de fonctionnement
    -13°F à 176 °F
  • Types de produits
    Ressort à gaz
  • Matériau de la tige
    Acier inoxydable 316L
  • Série
    Ressort à gaz en acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
GSSX3100200 0.87X28X11.5 STK NO 200 SS GAZ
  • Acier inoxydable 316 /excellent choix pour les applications marines, médicales ou de services alimentaires