Spécifications
Dimensions
- Longueur étendue30.91 po
- Force170 lb
- Hauteur0.953 po
- Longueur1.338 po
- Diamètre de la tige10 mm
- Longueur de l’épaule29.49 po
- Accident vasculaire cérébral13.78 po
- FiletageM6 x 1.0
- Diamètre du tube22 mm
- Poids6.14 lb
- Largeur0.95 po
Détails
- Matériau du corpsAcier inoxydable 316L
- Plage de température de fonctionnement-13°F à 176 °F
- Types de produitsRessort à gaz
- Matériau de la tigeAcier inoxydable 316L
- SérieRessort à gaz en acier inoxydable
Aperçu
- Acier inoxydable 316 /excellent choix pour les applications marines, médicales ou de services alimentaires